Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-FO-2RS, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-FO-2RS
Rubix:170000000704799
Produttore:0066528910000
EAN:4012802533477
0066528910000-SNODO SFERICO GE30-FO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066528910000-SNODO SFERICO GE30-FO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)32x55x55 mm
Peso imballaggio286 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr92900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
34,74 IVA esclusa
/ Unità
42,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.