Cuscinetti radiali a sfere INA GE40-DO-HLN, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE40-DO-HLN
Rubix:999210326082151
Produttore:0614070890000
EAN:4012802546118
0614070890000-SNODO SFERICO GE40-DO-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0614070890000-SNODO SFERICO GE40-DO-HLN


Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta Prestazioni elevate: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso308 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza28 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di contatto a scorrimento)
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto radiale sferico a strisciamento (richiede manutenzione, versione aperta)
Peso0,307 kg
Spessore28 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr127000 N
Codice doganale84833080
27,00 IVA esclusa
/ Unità
32,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.