Cuscinetti radiali a sfere INA GE260-UK-2RS-B, Diametro esterno: 370 mm | Larghezza: 150 mm | Diametro interno: 260 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE260-UK-2RS-B
Rubix:160000000410789
Produttore:0066510380000
EAN:4012802532340
0066510380000-SNODO SFERICO GE260-UK-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066510380000-SNODO SFERICO GE260-UK-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x370x370 mm
Peso imballaggio50200 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza150 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr8580000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 5152,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 6285,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.