Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 17 C, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 17 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEH 17 C
Rubix:160000000402469
Produttore:6957
EAN:7316577003195
SNODI SFERICI GEH 17 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 17 C


Questi snodi sferici presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito e sono esenti da manutenzione. Le superfici di strisciamento devono essere protette esternamente dagli agenti contaminanti. Questi cuscinetti sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi (suffisso GEH) per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x35x35 mm
Peso80,8 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio+bronzo sinterizzato ptfe
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
26,49 IVA esclusa
/ Unità
32,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.