Cuscinetti radiali a sfere INA GE40-HO-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE40-HO-2RS
Rubix:170000000704805
Produttore:0066530490000
EAN:4012802533675
0066530490000-SNODO SFERICO GE40-HO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066530490000-SNODO SFERICO GE40-HO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, estensioni cilindriche sull'anello interno, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x62x62 mm
Peso321 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
45,43 IVA esclusa
/ Unità
55,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.