Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 4 C, Diametro esterno: 12 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GE 4 C
Rubix:160000000402396
Produttore:6797
EAN:7316577104205


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 4 C
Questi snodi sferici presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito e sono esenti da manutenzione. Le superfici di strisciamento devono essere protette esternamente dagli agenti contaminanti. Questi cuscinetti sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi (suffisso GEH) per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x12x12 mm |
|---|---|
| Peso | 2,6 g |
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Materiale | acciaio+ptfe bronzo sinterizzato |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2160 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore