Cuscinetti radiali a sfere INA GE60-FO-2RS, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 63 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE60-FO-2RS
Rubix:170000000704815
Produttore:0066532860000
EAN:4012802533828
0066532860000-SNODO SFERICO GE60-FO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066532860000-SNODO SFERICO GE60-FO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)63x105x105 mm
Peso imballaggio2070 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza63 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr388000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
142,75 IVA esclusa
/ Unità
174,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.