Cuscinetti radiali a sfere INA GE160-UK-2RS-B, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 105 mm | Diametro interno: 160 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE160-UK-2RS-B
Rubix:160000000410784
Produttore:0066508050000
EAN:4012802532234
0066508050000-SNODO SFERICO GE160-UK-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066508050000-SNODO SFERICO GE160-UK-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)105x230x230 mm
Peso imballaggio13660 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza105 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr3840000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1335,46 IVA esclusa
/ Unità
1629,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.