Cuscinetti radiali a sfere INA GE50-HO-2RS, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-HO-2RS
Rubix:170000000704622
Produttore:0066481930000
EAN:4012802530612
0066481930000-SNODO SFERICO GE50-HO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066481930000-SNODO SFERICO GE50-HO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, estensioni cilindriche sull'anello interno, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x75x75 mm
Peso560 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza43 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr179000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
63,30 IVA esclusa
/ Unità
77,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.