Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 10 C, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 10 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEH 10 C
Rubix:160000000402466
Produttore:6946
EAN:7316577003171
SNODI SFERICI GEH 10 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 10 C


Questi snodi sferici presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito e sono esenti da manutenzione. Le superfici di strisciamento devono essere protette esternamente dagli agenti contaminanti. Questi cuscinetti sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi (suffisso GEH) per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x22x22 mm
Peso19,7 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio+ptfe bronzo sinterizzato
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr11400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
21,09 IVA esclusa
/ Unità
25,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.