Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 17 TXGR, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 17 TXGR
Rubix:160000000402430
Produttore:230107
EAN:7316572512616
SNODI SFERICI GE 17 TXGR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 17 TXGR


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x30x30 mm
Peso40 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio inossidabile+rivestimento tx
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr60000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 115,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.