Cuscinetti radiali a sfere INA GE200-DO-2RS-A, Diametro esterno: 290 mm | Larghezza: 130 mm | Diametro interno: 200 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE200-DO-2RS-A
Rubix:160000000410753
Produttore:0066539360000
EAN:4012802534238
0066539360000-SNODO SFERICO GE200-DO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066539360000-SNODO SFERICO GE200-DO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)130x290x290 mm
Peso imballaggio27880 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza130 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr2680000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
2257,70 IVA esclusa
/ Unità
2754,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.