Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 10 E, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 10 E
Rubix:160000000402374
Produttore:GE 10 E
EAN:7316576609183
SNODI SFERICI GE 10 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 10 E


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare solo dal lato.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza9 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84833080
€ 9,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.