Cuscinetti radiali a sfere INA GE40-LO, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE40-LO
Rubix:170000000704807
Produttore:0066530570000
EAN:4012802533682
0066530570000-SNODO SFERICO GE40-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066530570000-SNODO SFERICO GE40-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)40x62x62 mm
Peso imballaggio343 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza40 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr127000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 48,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.