Cuscinetti radiali a sfere INA GE110-DO, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE110-DO
Rubix:160000000410728
Produttore:0066479440000
EAN:4012802529661
0066479440000-SNODO SFERICO GE110-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066479440000-SNODO SFERICO GE110-DO


Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta Prestazioni elevate: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x160x160 mm
Peso imballaggio4760 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr812000 N
Codice doganale84833080
278,70 IVA esclusa
/ Unità
340,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.