Cuscinetti radiali a sfere INA GE35-AX, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE35-AX
Rubix:170000000524652
Produttore:0066542230000
EAN:4012802534641


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0066542230000-SNODO SFERICO GE35-AX
Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 1050 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,023 kg |
| Spessore | 22 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1300000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 259000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione