Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 20 ESX-2LS, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 20 ESX-2LS
Rubix:170000000410093
Produttore:538725
EAN:7316575573713
SNODI SFERICI GE 20 ESX-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 20 ESX-2LS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio SKF Explorer. Sono forniti con lubrificazione iniziale e sono dotati di tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni heavy-duty su ambo i lati. Rispetto ai cuscinetti acciaio su acciaio tradizionali, offrono coefficienti di carico dinamico più elevati.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84833080
21,07 IVA esclusa
/ Unità
25,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.