Cuscinetti radiali a sfere INA GE45-FO-2RS, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-FO-2RS
Rubix:170000000704809
Produttore:0066531380000
EAN:4012802547399
0066531380000-SNODO SFERICO GE45-FO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066531380000-SNODO SFERICO GE45-FO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)43x75x75 mm
Peso imballaggio670 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza43 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr179000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
59,23 IVA esclusa
/ Unità
72,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.