Cuscinetti radiali a sfere INA GE140-DO-2RS-A, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 90 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE140-DO-2RS-A
Rubix:160000000410750
Produttore:0066537820000
EAN:4012802534139
0066537820000-SNODO SFERICO GE140-DO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066537820000-SNODO SFERICO GE140-DO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)90x210x210 mm
Peso imballaggio10900 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza90 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1360000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 727,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 887,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.