Cuscinetti radiali a sfere INA GE300-UK-2RS-B, Diametro esterno: 430 mm | Larghezza: 165 mm | Diametro interno: 300 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE300-UK-2RS-B
Rubix:170000000704710
Produttore:0066510890000
EAN:4012802532371


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 430 mm |
| Larghezza | 165 mm |
Dettagli del prodotto : 0066510890000-SNODO SFERICO GE300-UK-2RS-B
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali.
Applicazioni
Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 78000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 300 mm |
| Diametro esterno | 430 mm |
| Larghezza | 165 mm |
| Materiale | superficie di contatto scorrevole in cromo duro / elgoglide® (composito ptfe) |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Tipologia | cuscinetto sferico radiale a strisciamento, senza manutenzione, sigillato (2rs) |
| Peso | 77,3 kg |
| Spessore | 120 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10800000 N |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10.870,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 13.261,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione