Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-DO-2RS, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-DO-2RS
Rubix:160000000410744
Produttore:0066533590000
EAN:4012802533897
0066533590000-SNODO SFERICO GE70-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066533590000-SNODO SFERICO GE70-DO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)49x105x105 mm
Peso imballaggio1506 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr388000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
108,87 IVA esclusa
/ Unità
132,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.