Cuscinetti radiali a sfere INA GE45-DO-E, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-DO-E
Rubix:999221206044619
Produttore:0973605380000
EAN:4064327554130
0973605380000-SNODO SFERICO GE45-DO-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973605380000-SNODO SFERICO GE45-DO-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio/acciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale a strisciamento (richiede manutenzione), serie ge..do (a costruzione aperta)
Peso0,41 kg
Spessore25 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr134000 N
21,48 IVA esclusa
/ Unità
26,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.