Cuscinetti radiali a sfere INA GE100-FO-2RS-A, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 85 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE100-FO-2RS-A
Rubix:170000000524624
Produttore:0066535960000
EAN:4012802533958
0066535960000-SNODO SFERICO GE100-FO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066535960000-SNODO SFERICO GE100-FO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85x160x160 mm
Peso imballaggio5695 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza85 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr812000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
391,94 IVA esclusa
/ Unità
478,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.