Cuscinetti radiali a sfere INA GE90-LO, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 50 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE90-LO
Rubix:170000000704833
Produttore:0066535530000
EAN:4012802533972
0066535530000-SNODO SFERICO GE90-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0066535530000-SNODO SFERICO GE90-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza50 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr619000 N
Codice doganale84833080
673,05 IVA esclusa
/ Unità
821,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.