Cuscinetti radiali a sfere INA GE50-AW-A, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 42.5 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-AW-A
Rubix:170000000524569
Produttore:0066517550000
EAN:4012802532609
0066517550000-SNODO SFERICO GE50-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza42,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066517550000-SNODO SFERICO GE50-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x130x130 mm
Peso3430 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza42,5 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso3,43 kg
Carico statico di base, assiale - C0a3250000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca1950000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
346,93 IVA esclusa
/ Unità
423,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.