Cuscinetti radiali a sfere INA GE15-FW, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE15-FW
Rubix:170000000708622
Produttore:0066497930000
EAN:4012802531312
0066497930000-SNODO SFERICO GE15-FW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066497930000-SNODO SFERICO GE15-FW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)16x30x30 mm
Peso imballaggio50 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr22500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
40,65 IVA esclusa
/ Unità
49,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.