Cuscinetti radiali a sfere INA GE16-LO, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 16 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE16-LO
Rubix:999200200080511
Produttore:0066526540000
EAN:4012802533187
0066526540000-SNODO SFERICO GE16-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066526540000-SNODO SFERICO GE16-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)16x28x28 mm
Peso imballaggio34 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr23600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
34,55 IVA esclusa
/ Unità
42,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.