Cuscinetti radiali a sfere INA GE35-AW-A, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-AW-A
Rubix:170000000704727
Produttore:0066516230000
EAN:4012802547382
0066516230000-SNODO SFERICO GE35-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066516230000-SNODO SFERICO GE35-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x90x90 mm
Peso1040 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza28 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,04 kg
Carico statico di base, assiale - C0a1300000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca778000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 223,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.