Cuscinetti radiali a sfere SKF GEK 16 ESA, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 16 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEK 16 ESA
Rubix:999190200000367
EAN:7316570489361
SNODI SFERICI GEK 16 ESA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEK 16 ESA


Molte applicazioni richiedono snodi sferici idonei per movimenti oscillatori e in grado di sopportare il disallineamento. I cuscinetti volventi soddisfano solo parzialmente questi requisiti, poiché, di norma, sono progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti di entità limitata. Per questo motivo la SKF produce snodi sferici, terminali e boccole che offrono una soluzione economica per superare queste sfide. Gli snodi sferici, i terminali e le boccole SKF vengono realizzati in diversi design e varie combinazioni di materiale per le superfici di strisciamento. Tutti i design e le combinazioni di materiale sono dotati di proprietà caratteristiche che li rendono idonei per le diverse applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76,3 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
33,85 IVA esclusa
/ Unità
41,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.