Cuscinetti radiali a sfere SKF GEG 125 ES, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 125 mm | Diametro interno: 125 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEG 125 ES
Rubix:160000000402559
Produttore:6929
EAN:7316577107381
SNODI SFERICI GEG 125 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEG 125 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e un anello interno maggiorato. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso consente di risparmiare gli anelli distanziatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x180x125 mm
Peso8020 g
Diametro interno125 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza125 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr950000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1186,86 IVA esclusa
/ Unità
1447,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.