Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 6 C, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 6 C
Rubix:160000000402397
Produttore:6837
EAN:7316577002297
SNODI SFERICI GE 6 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 6 C


Questi snodi sferici presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito e sono esenti da manutenzione. Le superfici di strisciamento devono essere protette esternamente dagli agenti contaminanti. Questi cuscinetti sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi (suffisso GEH) per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x14x14 mm
Peso4,4 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza6 mm
Materialeacciaio+bronzo sinterizzato ptfe
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr3600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
12,30 IVA esclusa
/ Unità
15,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.