Cuscinetti radiali a sfere INA GE60-AX, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE60-AX
Rubix:170000000704911
Produttore:0066543470000
EAN:4012802534764
0066543470000-SNODO SFERICO GE60-AX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066543470000-SNODO SFERICO GE60-AX


Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4660 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza45 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso4,64 kg
Spessore35 mm
Carico statico di base, assiale - C0a3680000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca957000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 609,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 743,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.