Cuscinetti radiali a sfere INA GE10-FW, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE10-FW
Rubix:160000000410792
Produttore:0066497180000
EAN:4012802531176
0066497180000-SNODO SFERICO GE10-FW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066497180000-SNODO SFERICO GE10-FW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)12x22x22 mm
Peso imballaggio20 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr11300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
35,81 IVA esclusa
/ Unità
43,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.