Cuscinetti radiali a sfere INA GE8-FO, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE8-FO
Rubix:999201229091559
Produttore:0066525730000
EAN:4012802533149
0066525730000-SNODO SFERICO GE8-FO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066525730000-SNODO SFERICO GE8-FO


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio; DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza11 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
30,46 IVA esclusa
/ Unità
37,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.