Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-DO, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-DO
Rubix:160000000410724
Produttore:0066482310000
EAN:4012802530780
0066482310000-SNODO SFERICO GE70-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066482310000-SNODO SFERICO GE70-DO


Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodo sferico GE..-DO, radiale, manutenzione necessario

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)49x105x105 mm
Peso imballaggio1533 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr407000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
92,80 IVA esclusa
/ Unità
113,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.