Cuscinetti radiali a sfere INA GE90-DO-2RS-E, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 60 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE90-DO-2RS-E
Rubix:999221206044626
Produttore:0973647200000
EAN:4064327554277
0973647200000-SNODO SFERICO GE90-DO-2RS-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973647200000-SNODO SFERICO GE90-DO-2RS-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Materialeacciaio su acciaio (superficie di contatto scorrevole acciaio/acciaio)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale a strisciamento
Peso2,6906 kg
Spessore60 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr474000 N
126,07 IVA esclusa
/ Unità
153,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.