Cuscinetti radiali a sfere INA GE45-HO-2RS, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-HO-2RS
Rubix:170000000704811
Produttore:0066531460000
EAN:4012802533743
0066531460000-SNODO SFERICO GE45-HO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066531460000-SNODO SFERICO GE45-HO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, estensioni cilindriche sull'anello interno, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x68x68 mm
Peso432 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza40 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr151000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
56,27 IVA esclusa
/ Unità
68,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.