Cuscinetti radiali a sfere INA GE80-FW-2RS-A, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 75 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE80-FW-2RS-A
Rubix:170000000704689
Produttore:0066504570000
EAN:4012802532050


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 0066504570000-SNODO SFERICO GE80-FW-2RS-A
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x130x130 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 3298 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1380000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 462,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 564,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione