Cuscinetti radiali a sfere SKF GX 60 F, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 60 mm

Snodi sferici assiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GX 60 F
Rubix:160000000402498
Produttore:8026
EAN:7316577002433
SNODI SFERICI GX 60 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GX 60 F


Molte applicazioni richiedono cuscinetti sferici adatti a movimenti oscillanti e in grado di sopportare disallineamenti. I cuscinetti volventi soddisfano solo in parte questi requisiti, poiché sono generalmente progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti limitati. Pertanto, la SKF produce snodi sferici, teste a snodo e boccole per fornire una soluzione economica a queste sfide. La SKF produce snodi sferici, teste a snodo e boccole in varie versioni e con diverse combinazioni di superfici di contatto. Ogni design e combinazione presenta proprietà caratteristiche che le rendono particolarmente adatte a determinate applicazioni.
Gli snodi sferici assiali sono stati progettati per sopportare carichi assiali e carichi radiali e assiali combinati. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/PTFE FRP che è esente da manutenzione. Tuttavia, la lubrificazione, che si può applicare da ambo i lati, può prolungare la durata di esercizio del cuscinetto.

Punti di forza

- Progettato per carichi assiali e combinati radiali e assiali
- Le rondelle separabili dell'albero e dell'alloggiamento consentono un montaggio più semplice
- Lunga durata e senza manutenzione
- Relativamente insensibile agli agenti contaminanti
- Basso coefficiente di attrito

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x150x150 mm
Peso4400 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza45 mm
Materialeacciaio/ptfe frp
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiasnodo sferico assiale (cuscinetto sferico a spinta)
Peso4,65 kg
Spessore45 mm
Carico statico di base, assiale - C0a600000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca375000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
586,99 IVA esclusa
/ Unità
716,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.