Cuscinetti radiali a sfere INA GE16-DO-E, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 16 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE16-DO-E
Rubix:999240213046376
Produttore:0973603410000
EAN:4064327550811
0973603410000-SNODO SFERICO GE16-DO-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973603410000-SNODO SFERICO GE16-DO-E


Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio/acciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale a strisciamento, con necessità di manutenzione (prestazioni standard), costruzione aperta (din iso 12240-1, serie dimensionale e)
Peso0,04 kg
Spessore14 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
8,62 IVA esclusa
/ Unità
10,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.