Cuscinetti radiali a sfere INA GE180-AW-B, Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 86 mm | Diametro interno: 180 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE180-AW-B
Rubix:999210326082144
Produttore:0511242200000
EAN:4012802567434
0511242200000-SNODO SFERICO GE180-AW-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0511242200000-SNODO SFERICO GE180-AW-B


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31250 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza86 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso31,5 kg
Spessore67,5 mm
Carico statico di base, assiale - C0a10630000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca6380000 N
Codice doganale84833080
€ 4134,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5043,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.