Cuscinetti radiali a sfere INA GE90-DO-E, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 60 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE90-DO-E
Rubix:999221206044627
Produttore:0973647380000
EAN:4064327554284
0973647380000-SNODO SFERICO GE90-DO-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973647380000-SNODO SFERICO GE90-DO-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale (richiede manutenzione)
Peso2,7 kg
Spessore50 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr474000 N
106,87 IVA esclusa
/ Unità
130,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.