Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-DO-E, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE70-DO-E
Rubix:999221206044621
Produttore:0973605540000
EAN:4064327554178


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 0973605540000-SNODO SFERICO GE70-DO-E
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 49 mm |
| Materiale | acciaio/acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Tipologia | cuscinetto radiale sferico a strisciamento che richiede manutenzione (serie ge..do), iso 12240-1, serie dimensionale e, versione aperta (superficie di contatto scorrevole acciaio/acciaio) |
| Peso | 1,5 kg |
| Spessore | 49 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 314000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione