Cuscinetti radiali a sfere SKF GEG 40 ES, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 40 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEG 40 ES
Rubix:160000000402554
Produttore:6939
EAN:7316577003157
SNODI SFERICI GEG 40 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEG 40 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e un anello interno maggiorato. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso consente di risparmiare gli anelli distanziatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x62x40 mm
Peso332,4 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza40 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
51,57 IVA esclusa
/ Unità
62,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.