Cuscinetti radiali a sfere INA GE15-UK, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE15-UK
Rubix:160000000410763
Produttore:0066498070000
EAN:4012802547542
0066498070000-SNODO SFERICO GE15-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066498070000-SNODO SFERICO GE15-UK


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)12x26x26 mm
Peso imballaggio26 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr17800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.