Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 204 ES-2RS, Diametro esterno: 90.488 mm | Larghezza: 50.013 mm | Diametro interno: 57 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GEZ 204 ES-2RS
Rubix:170000000410174
Produttore:7091
EAN:7316576612329


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,488 mm |
| Larghezza | 50,013 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 204 ES-2RS
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50,01x90,49x57,15 mm |
|---|---|
| Peso | 1300 g |
| Diametro interno | 57 mm |
| Diametro esterno | 90,488 mm |
| Larghezza | 50,013 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 280000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione