Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 100 ES, Diametro esterno: 41.275 mm | Larghezza: 22.225 mm | Diametro interno: 25 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 100 ES
Rubix:160000000402530
Produttore:7073
EAN:7316576608421
SNODI SFERICI GEZ 100 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno41,275 mm
Larghezza22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 100 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,23x41,28x41,28 mm
Peso120 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno41,275 mm
Larghezza22,225 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
26,90 IVA esclusa
/ Unità
32,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.