Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 60 ESX-2LS, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 44 mm | Diametro interno: 60 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 60 ESX-2LS
Rubix:170000000410119
Produttore:538753
EAN:7316575573782
SNODI SFERICI GE 60 ESX-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 60 ESX-2LS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio SKF Explorer. Sono forniti con lubrificazione iniziale e sono dotati di tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni heavy-duty su ambo i lati. Rispetto ai cuscinetti acciaio su acciaio tradizionali, offrono coefficienti di carico dinamico più elevati.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Peso985 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84833080
€ 87,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.