Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 35 ES, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 35 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 35 ES
Rubix:160000000402381
Produttore:6790
EAN:7316576609343
SNODI SFERICI GE 35 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 35 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x55x55 mm
Peso218,4 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 24,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.