Cuscinetti radiali a sfere INA GE18-PB, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 18 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE18-PB
Rubix:170000000704783
Produttore:0066527190000
EAN:4012802533293
0066527190000-SNODO SFERICO GE18-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066527190000-SNODO SFERICO GE18-PB


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza23 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr26200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
37,67 IVA esclusa
/ Unità
45,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.